Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri Sun Orange 10 x 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capri Sun Orange 10 x 200 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88191909
Hersteller:
     Capri Sun
Herst.-Nr.:
     30281100
EAN/GTIN:
     4000177836002
Suchbegriffe:
Frucht-Nektar
Fruchtnektar
Fruchtsaft-Getränk
Fruchtsaft-Nektar
Lecker Orange! Sammle ein paar Sonnenstrahlen! Trink etwas Capri-Sun Sonnenschein und Du bist bereit für große und kleine Abenteuer. Die originale Capri-Sun Orange ist überall Dein treuer Begleiter im Trinkpack.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 ml)
40 kcal
168 kJ
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (je 100 ml)
0.1 g
Kohlenhydratgehalt (per 100 ml)
9.5 g
Zuckergehalt (pro 100 ml)
9.5 g
Proteingehalt (per 100 ml)
0.5 g
Salzgehalt (pro 100 ml)
0.01 g
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Geschmack
Orange
Früchte
Orange
Fettgehalt (pro 100 ml)
0.5 g
Inhaltsstoffe
Quellwasser, Zucker, Orangensaft* (7%), Zitronensaft* (4,9%), Limettensaft* (0,1%), natürliches Orangenaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. *aus Fruchtsaftkonzentrat
Enthält nicht
Farbe, Konservierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.