Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APRA VARI 2000 6U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APRA VARI 2000 6U Freistehendes Gestell Grau
APRA VARI 2000 6U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88676283
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     213-032-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Das gebrauchsmustergeschützte 19“-Wandgehäuse VARi 2000 zeichnet sich insbesondere durch sein einzigartiges Design aus. Bedingt durch die senkrechte Anordnung der 19“-Ebene ragt die Geräteeinbautiefe der 19“-Komponenten nicht in den Raum hinein. Dies ermöglicht eine optisch ansprechende und raumsparende Installation Ihrer Netzwerkanwendungen. Bei den VARi 2000 Wandgehäusen mit 4 HE ist die Tür einteilig mit Sichtfenster ausgelegt. Die Gehäuse in den Höhen 6 und 12 HE sind zweiteilig zu öffnen, sodass zunächst die Sichttür für den vor der 19”-Ebene liegenden Raum geöffnet wird und anschließend durch das Aufschwenken der Seitentür der gesamte hintere Verkabelungsbereich freigelegt werden kann. Ohne Schwenken der 19”-Ebene ist so der volle Zugriff von zwei offenen Seiten möglich. Die kombinierte Front- und Seitentür kann mit unterschiedlichen Schließsystemen ausgestattet werden, womit definierte Zugangsberechtigungen vergeben werden können. Durch das apra-norm 180°-Scharnier ist auch bei der Installation des 19″-Wandgehäuses VARi 2000 in Raumecken eine volle 90°-Öffnung der Tür gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
557 mm
Tiefe
636 mm
Höhe
360 mm
Innere Breite
450 mm
Innere Tiefe
475 mm
Innenhöhe
267 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse apra, wandgehäuse, 19 zoll wandgehäuse 6he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,41*
€ 439,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,89*
€ 408,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
21-3030-23
ab € 9,36*
Zubehör
Apra
21-3030-41
ab € 178,95*
Zubehör
Apra
21-3030-22
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.