Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Explorer 75 RR7675 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Explorer 75 RR7675 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz
Rowenta Explorer 75 RR7675 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz
Rowenta Explorer 75 RR7675 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz
Rowenta Explorer 75 RR7675 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz
Rowenta Explorer 75 RR7675 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88724644
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RR7675WH
EAN/GTIN:
     3221616001107
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ihr cleverer und leistungsstarker Komplize gegen Haustierschmutz
Der Rowenta X-plorer Serie 75 Saugroboter ist eine revolutionäre Reinigungslösung mit fortschrittlicher Technologie für eine intuitive, moderne Reinigungserfahrung und eine makellos reine Wohnumgebung. Entdecken Sie einen technologisch höchst fortschrittlichen Saugroboter, der Sie immer begleitet: hochpräzise Navigation, fortschrittliche Lasertechnologie und eine höchst intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche, inklusive Smartphone-App und Voice Assistant-Kompatibilität.

Rowenta X-PLORER Serie 75 Saugroboter
Eine Kombination aus fortschrittlichem Design und benutzerfreundlicher Bedienung_ der Rowenta X-PLORER Serie 75 Saugroboter ist eine professionelle Reinigungslösung und erreicht jeden Zentimeter in Ihrem Zuhause. Dieser fortschrittliche Saugroboter kommt in die hintersten Ecken und garantiert eine höchst genaue Laser-Navigation sowie eine benutzerfreundliche Raumkartierung. Die Steuerung erfolgt dank Voice Assistant direkt aus Ihrer Hand (Google Assistant, Amazons Alexa). Fortschrittliche Technologie mit einer 4-in-1 Reinigungswirkung_ zwei seitliche Düsen für die hintersten Ecken und schwer erreichbare Zonen sowie die Animal Turbo-Düse für Tierhaar und größeren Schmutz, eine zentral rotierende Bürste für eine zuverlässige Saugkraft von bis zu 2.700 Pa und das Aqua Power System zum Wischen von Oberflächen. Dank Auto Boost-Einstellungen wird die Leistung automatisch angepasst, um eine intensive Reinigung von Teppichböden und Läufern zu garantieren. Der Animal Scrub Mopp nimmt es auch mit hartnäckigen, durch Haustiere verursachten Flecken auf. Das Ergebnis: eine außergewöhnliche automatische Reinigungslösung für ein makellos reines Zuhause, ganz ohne Stress.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
4380 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
524 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
6345 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
150 min
Ladezeit
4 h
Wiederaufladbar
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Staubkapazität
0.4 l
Spezielle Eigenschaften
Room management and cleaning report
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
2700 Tag
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Programmierfunktionen
Ja
Staubsauger-Programme
Area
Anzahl der Saugebenen
4
Funktionen der Basisstation
Ladend
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
Tierpflege
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Bürstentyp
Walzenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Integrierte Sensoren
Kamera, Tropfsensor, Laser
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Virtuelle Barriere enthalten
Ja
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,30*
€ 456,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.