Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Rowenta X-Plorer Serie 95 RR7987 Total Care Connect RR7987
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88724647
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RR7987WH
EAN/GTIN:
     3221616001220
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Rowenta X-PLORER Serie 95 Saugroboter
Der Rowenta X-PLORER Serie 95 Saugroboter ist eine professionelle Reinigungslösung, die erstklassige Ergebnisse mit modernem Komfort bietet.

Dieser hochmoderne automatische Staubsauger ist mit modernster Technologie für eine 4-in-1-Reinigung ausgestattet: zwei seitliche Düsen für Ecken und Kanten, drei Hauptdüsen für alle Oberflächen und Reinigungsaufgaben, ein extra starker BLDC-Motor für eine gründliche Reinigung mit bis zu 12000 Pa und der Smart Aqua Force für das Wischen von Oberflächen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Höhe
103 mm
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
4863 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
7496 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
225 min
Ladezeit
4 h
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Staubkapazität
0.5 l
Spezielle Eigenschaften
Räume bearbeiten, inkl. Reinigunshistorie
Mop enthalten
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
60 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.22 l
Programmierfunktionen
Ja
Staubsauger-Programme
Area
Geräuschunterdrückung
Ja
Anzahl der Saugebenen
4
Funktionen der Basisstation
Ladend
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
Allergiepflege
Ja
Tierpflege
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Bürstentyp
Walzenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Integrierte Sensoren
Kamera, Tropfsensor, Laser
Navigationstyp
Mapping, Intelligent
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Virtuelle Barriere enthalten
Ja
Basisstation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,58*
€ 930,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,66*
€ 901,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,26*
€ 820,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,29*
€ 789,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,36*
€ 765,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.