Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES685003-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES685003-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685003-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685003-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89160667
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES685003-BULK
EAN/GTIN:
     5704174302575
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S7+/S8+
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
220 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.