Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech EKI-1524-CE Serien-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech EKI-1524-CE Serien-Server
Advantech EKI-1524-CE Serien-Server
Advantech EKI-1524-CE Serien-Server
Advantech EKI-1524-CE Serien-Server
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89379431
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-1524-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Entkopplung
2.25 kV
Druckanstieg-Schutzspannung
4 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
921.6 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RI, RTS, RXD, TXD
RS-422 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, GND
Datenbits
5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ
RTS/CTS, XON/XOFF
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 1.5, 2
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Energie
Eingangsstrom
12 - 48 A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP
Anzeige
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Geschwindigkeit, Status
Power-LED
Ja
Link/Act-LED
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.537 g
Abmessungen (BxTxH)
42 x 140 x 95 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.