Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo Eins Spielset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pedalo Eins Spielset
pedalo Eins Spielset
pedalo Eins Spielset
pedalo Eins Spielset
pedalo Eins Spielset
pedalo Eins Spielset
pedalo Eins Spielset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89380267
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     654005
EAN/GTIN:
     4260286360519
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Alleine schafft’s keiner, nur mit Teamgeist lassen sich die vielfältigen Spiel- und Konzentrationsaufgaben lösen. Pipeline bauen, Walzen stapeln und transportieren, Bälle führen, Knoten bilden und lösen, Seilmuster flechten, uvm. Spiele für Kinder, Erwachsene, Mannschaften und Firmen. Die Teilnehmer lernen dabei auf eindrucksvolle Weise effektive Kommunikation, Kooperation, aktives Zuhören, Balance herstellen sowie Verantwortung zu übernehmen. Wahlweise können zwischen 4 und 16 Teilnehmer in die einzelnen Aufgabenstellungen ein- bezogen werden. Die Teamspiel-Box ist... Alleine schafft’s keiner, nur mit Teamgeist lassen sich die vielfältigen Spiel- und Konzentrationsaufgaben lösen. Pipeline bauen, Walzen stapeln und transportieren, Bälle führen, Knoten bilden und lösen, Seilmuster flechten, uvm. Spiele für Kinder, Erwachsene, Mannschaften und Firmen. Die Teilnehmer lernen dabei auf eindrucksvolle Weise effektive Kommunikation, Kooperation, aktives Zuhören, Balance herstellen sowie Verantwortung zu übernehmen. Wahlweise können zwischen 4 und 16 Teilnehmer in die einzelnen Aufgabenstellungen ein- bezogen werden. Die Teamspiel-Box ist nicht nur für die Schule, für den Bewegungs- und Sportunterricht, für Förderkurse und Schulland- heimaufenthalte bzw. Klassenfahrten geeignet, sondern auch für Freizeitveranstaltungen jeglicher Art. Auch in der Erwachsenenbildung und bei teambildenden Maß- nahmen für Führungskräfte sind beim Einsatz der Teamspiel-Box immer wieder schnelle Erfolge zu beobachten. Die umfangreiche Spielanleitung und die motivierenden Geräte ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten und lassen Platz für eigene kreative Ideen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Material
Holz
Minimale Anzahl an Spielern
4
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Holz
Maximale Anzahl an Spielern
16
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Breite
440 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
9500 g
Weitere Suchbegriffe: stapel kasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.