Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 4U 40255 Rack Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 4U 40255 Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 4U 40255 Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 4U 40255 Rack Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89431388
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887304
EAN/GTIN:
     4260455645935
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das IPC 4U-40255 die Möglichkeit, die Einbaurahmen auf beiden Seiten zu entfernen und so bis zu sechs weitere 5,25" externe Laufwerke einzubauen, standardmäßig stehen bis zu 3x 5,25" extern zur Verfügung. Insgesamt können maximal 11x 3,5" oder 4x 2,5" Festplatten intern verbaut werden, je nach Konfiguration.

Zusätzlich sorgen zwei 120mm und zwei 80mm Lüfter zuverlässig für eine optimale Kühlung.

Zwei leicht erreichbare USB 3.0-Frontanschlüsse in der Front und der Deckel mit zwei Snap-In Verschlüssen runden das Paket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13710 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl der 3,5
11
Anzahl der 5,25
3
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
4
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Alarm, HDD, Netzwerk, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
177.8 mm
Gewicht
11460 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.