Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC Zenith 270 Luftkompressor 1100 W 175 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC Zenith 270 Luftkompressor 1100 W 175 l/min AC
AeroTEC Zenith 270 Luftkompressor 1100 W 175 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89931092
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2009567
EAN/GTIN:
     4260651036841
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
1100 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
1.5 hp
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Anzahl der Zylinder
1
Anzahl der Motoren
1
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
690 mm
Gewicht
30500 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
175 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
1440 RPM
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Kapazität des Luftbehälters
24 l
Maximaler Luftstrom
105 l/min
Schalldruckpegel
68 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,4901*
€ 437,3132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,81*
€ 362,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.