Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 560 501 Bohrhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 560 501 Bohrhammer
Bosch 0 607 560 501 Bohrhammer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9010676
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 560 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Der Bosch-Druckluft-Meißelhammer zum Abschlagen von Fliesen und Putz, für Mauerdurchbrüche und zum Trennen von Rohren und Blechen.
- Robuste Ausführung für wirtschaftlichen Einsatz
- Hervorragende Handlichkeit, auch für Linkshänder geeignet
- Geringes Gewicht
- Kälteisolierendes Kunststoff-Gehäuse
- Hochwertiges Schlaggehäuse für geringeren Verschleiß
- Abluft durch den Handgriff
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
2 J
Schlagzahl
3900 BPM
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
1000 g
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,75*
€ 589,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,66*
€ 586,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,77*
€ 530,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,49*
€ 521,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.