Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QXG-100G2SF-E810 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QXG-100G2SF-E810 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
QNAP QXG-100G2SF-E810 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
QNAP QXG-100G2SF-E810 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
QNAP QXG-100G2SF-E810 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
QNAP QXG-100G2SF-E810 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
QNAP QXG-100G2SF-E810 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
QNAP QXG-100G2SF-E810 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
QNAP QXG-100G2SF-E810 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90111890
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QXG-100G2SF-E810
EAN/GTIN:
     4713213519141
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
NAS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP28
PCI version
4.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,35*
€ 1.032,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,74*
€ 1.021,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,93*
€ 999,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,77*
€ 952,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.