Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schlaghammer mit SDS-plus GSH 3 E Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Schlaghammer mit SDS-plus GSH 3 E Professional
Bosch Schlaghammer mit SDS-plus GSH 3 E Professional
Bosch Schlaghammer mit SDS-plus GSH 3 E Professional
Bosch Schlaghammer mit SDS-plus GSH 3 E Professional
Bosch Schlaghammer mit SDS-plus GSH 3 E Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9012179
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 320 703
EAN/GTIN:
     3165140326179
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Der leichteste für müheloses Arbeiten und gute Kontrolle im SDS-plus Schlaghammer Segment Sein geringes Gewicht und der Handgriff mit Softgrip ermöglichen eine komfortable Handhabung und Kontrolle bei präzisen Meißelanwendungen Extrem robustes Schlagwerk und Werkzeughalter für lange Lebensdauer Schalterarretierung für komfortablen Dauereinsatz beim Meißeln
Weitere Informationen:
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
2.6 J
Schlagzahl
3500 BPM
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
3500 g
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
650 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
376 mm
Höhe
208 mm
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 11,39*
Zubehör
Bosch
2608690200
ab € 11,24*
Zubehör
Bosch
2608690201
ab € 12,48*
Zubehör
Bosch
2608690010
ab € 11,25*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,12*
Zubehör
Bosch
2608690006
ab € 17,59*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,33*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 4,546*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,97*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,88*
Zubehör
Bosch
2608690178
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 9,12*
Zubehör
Bosch
2608690133
ab € 43,28*
Zubehör
Bosch
2608690176
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.