Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 2280 Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 2280 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 2280 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 2280 Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90992648
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2280
EAN/GTIN:
     4250058522801
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die dezentrale Anordnung des VESA-Lochbildes wird durch die Adapterplatte vollständig ausgeglichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandplatte
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
49 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.