Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Cyber Backup Standard 9 Lizenz(en) Abonnement 5 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acronis Cyber Backup Standard 9 Lizenz(en) Abonnement 5 Jahr(e)
Acronis Cyber Backup Standard 9 Lizenz(en) Abonnement 5 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91029649
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     B1WBHKLOS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Backupsoftware
Acronis Backupsoftware Lizenzen
Acronis Lizenzen
Backup Software
Ein einfaches, effizientes und zuverlässiges Backup für alle Workloads
Um die zunehmende Komplexität von IT-Infrastrukturen und ausgeklügelte Cyberangriffe bewältigen zu können, ist eine umfassende Backup-Lösung erforderlich, mit der alle Daten geschützt werden können.

Acronis Cyber Protect integriert umfassende Backup-Fähigkeiten mit fortschrittlichen Antiransomware-Technologien, um Ihre Daten gegen jede Form von Bedrohung abzusichern.

Mehr als 20 geschützte Plattformen
Sichern Sie Daten in physischen, virtuellen, Cloud- und Mobilgeräte-basierten Umgebungen.

Schnelle, zuverlässige Wiederherstellungen
Stellen Sie Ihre Applikationen, Systeme und Daten schnell und zuverlässig wieder her – auf jedem Gerät und nach jedem Störfall.

Sicherer Schutz vor Ransomware
Schützen Sie Ihre Daten mit der auf maschinellem Lernen basierenden, integrierten Ransomware Protection und gewährleisten Sie die Integrität der gesicherten Daten mit einer Blockchain-basierten Notarization-Technik.

Datei- und Image-basiertes Laufwerk-Backup
Sichern Sie einzelne Dateien oder schützen Sie Ihr gesamtes Unternehmen, indem Sie komplette Systeme als einzelne Backup-Dateien sichern und für umfangreiche Wiederherstellungsmöglichkeiten sorgen. Bei Bedarf können Sie alle gesicherten Informationen schnell und konsistent wiederherstellen – auch auf abweichender oder neuer Hardware (Bare Metal Recovery).

Kontinuierliche Datensicherung (CDP)
Stellen Sie sicher, dass Benutzer keine aktuell in Bearbeitung befindlichen Daten bzw. Dokumente verlieren, indem Sie eine Liste geschäftskritischer Applikationen definieren, die häufig verwendet werden. Der Acronis Agent überwacht alle Datenänderungen, die mit den erfassten Applikationen vorgenommen werden (unabhängig davon, wo der betreffende Benutzer die jeweilige Datei speichert) und sichert diese Datenänderungen kontinuierlich. Falls das System aus einem Image-Backup wiederhergestellt werden muss, können Sie anschließend mit dem CDP-Backup auch diese aktuellsten Daten wieder einspielen, sodass keinerlei Datenänderungen verloren gehen.

Weitere Informationen:
Lizenz
Anzahl Lizenzen
9 Lizenz(en)
Software-Typ
Abonnement
Lizenzterm
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: acronis lizenz, acronis backupsoftware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,33*
€ 1.098,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,33*
€ 1.097,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,28*
€ 1.053,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,35*
€ 1.021,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,44*
€ 992,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.