Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica WK 341 100-1 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 7 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica WK 341 100-1 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 7 Flasche(n)
Amica WK 341 100-1 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 7 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91225281
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     WK 341 100-1 S
EAN/GTIN:
     5906006913373
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
7 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
19 l
Temperatur (min)
16 °C
Temperatur (max)
38 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
18000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
1.8 m
Lampentyp
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
19500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
145 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.51 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Regalmaterial
Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.