Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R7L70A Interne Festplatte 3.5" 18 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R7L70A Interne Festplatte 3.5" 18 TB SAS
HPE R7L70A Interne Festplatte 3.5" 18 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91310081
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7L70A
EAN/GTIN:
     190017520131
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,65*
€ 1.303,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,42*
€ 1.301,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,40*
€ 1.246,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,71*
€ 1.215,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,20*
€ 1.192,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.