Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R7L71A Interne Festplatte 3.5" 18 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R7L71A Interne Festplatte 3.5" 18 TB SAS
HPE R7L71A Interne Festplatte 3.5" 18 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91310084
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7L71A
EAN/GTIN:
     190017520148
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.859,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.183,29*
€ 7.358,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.143,32*
€ 7.310,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.978,53*
€ 7.114,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.900,91*
€ 7.022,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.859,02*
€ 6.972,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.