Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jack Daniel's Old No. 7 Whiskey 0,7 l Gemischt USA


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Jack Daniel's Old No. 7 Whiskey 0,7 l Gemischt USA
Jack Daniel's Old No. 7 Whiskey 0,7 l Gemischt USA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91429168
Hersteller:
     Jack Daniel's
Herst.-Nr.:
     16100
EAN/GTIN:
     5099873090473
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Whisky-Typ
Gemischt
Ursprungsland
USA
Whiskyproduzierende Region
Tennessee
Spendertyp
Glaskanne
Einzelbehälter
Ja
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
40 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 24,68572* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,18*
€ 28,77
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.