Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC VIVE Pro 2 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTC VIVE Pro 2 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Blau
HTC VIVE Pro 2 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91429200
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HASW004-00
EAN/GTIN:
     4718487719167
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
Großartiger Sound für ein fesselndes PC-VR-Erlebnis. Die hohe Ergonomie und einfache Handhabung sorgen für das Beste in Sachen Immersion.

Die neue VIVE Pro 2. Aktualisieren Sie Ihr VR-Setup mit dem mit Spannung erwarteten Nachfolger der preisgekrönten VIVE Pro-Serie.

Tech Spurt
… zweifelsohne die hochwertigste PC-VR …

ETR VR
… eine der gelungensten Umsetzungen von Virtual Reality auf dem PC …

abydos
… Das Bild ist sehr klar, das beste Headset, das ich je auf dem Kopf hatte …

Visualisieren Sie in 5K Klarheit.
Tauchen Sie in die kreative Tiefe ein. Sehen, teilen und erforschen Sie Ideen in brillanter Klarheit. Heben Sie die feineren Details in VR-Spielen hervor. 5K Auflösung macht alles in VR zu einem visuellen Festmahl.

Erweitern Sie Ihren Horizont.
Das große Sichtfeld (FOV) von 120° verbessert ihr VR-Erlebnis. Der größere Winkel ist besser auf das menschlichen Auge abgestimmt, sodass Sie natürlicher und entspannter sehen können.

Schnelle, flüssige, ultimative VR-Grafik.
Genießen Sie außergewöhnlich flüssige Bilder mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Erleben Sie grafikintensive Anwendungen und Spiele so, wie es die Ersteller beabsichtigt haben.

Minimieren Sie die Ermüdung der Augen.
Einstellbarer Augenabstand (IPD) für optimalen Sehkomfort. Finden Sie ganz einfach Ihren Sweet Spot mit dem Drehrad, während Sie das Headset tragen.

Ergonomisches Design für Balance und Komfort.
Branchenführende, ausgewogene Konstruktion und Einstellbarkeit. Eine angenehme Passform für VR-Sitzungen jeder Länge und jedes Zwecks. Passt für eine breite Palette von Kopfgrößen und Sehtypen, sogar für Brillen.

Tauchen Sie in hochwertigen Sound ein.
Hören Sie VR-Umgebungen so, wie man sie hören sollte. Mit der Integration von 3D-Raumklang und einem leistungsstarken Verstärker liefern die Hi-Res zertifizierten Kopfhörer immersive Klangwelten, die Ihre Welt verändern werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB
Garantiekarte
Ja
Reinigungstuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Min. benötigter RAM
8 GB
Eingabegerät
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Redundante Controller
Bluetooth
Merkmale
Typ
Dediziertes obenmontiertes Display
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Sichtwinkel
120 °
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Färbung
Monochromatisch
Augenabstand (min.)
57 mm
Augenabstand (max.)
70 mm
Gyroskop
Ja
Annäherungssensor
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
2448 x 2448 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Eingebaute Kopfhörer
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Leistungen
Prozessorhersteller
Intel
Weitere Suchbegriffe: virtual reality brille
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,31*
€ 834,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,14*
€ 833,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,27*
€ 832,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,40*
€ 828,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,34*
€ 821,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HTC
99HANN051-00
ab € 268,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.