Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 4S468784 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 4S468784 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
4smarts 4S468784 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
4smarts 4S468784 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
4smarts 4S468784 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
4smarts 4S468784 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
4smarts 4S468784 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
4smarts 4S468784 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
4smarts 4S468784 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91790605
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468784
EAN/GTIN:
     4250774955358
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station handy
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
32 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Eingangsstrom
5 A
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.9 A
Stromverbrauch (max.)
100 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.15 m
Leistungen
Produktfarbe
Grau
HD-Typ
4K Ultra HD
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.