Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOHrD Sprintbok Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOHrD Sprintbok Nussbaum
NOHrD Sprintbok Nussbaum
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91809941
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     23103
EAN/GTIN:
     4260263016125
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Sprintbok Laufband Motorloses Laufband, gekurvte Lauffläche Ehemaliger Sieger des französischen Designwettbewerbs „Concours Lépine“, der klassische Sprintbok präsentiert sich heute mit beeindruckenden neuen Vorteilen. Als absoluter Fitnessgerät-Hingucker, hebt sich der Sprintbok by NOHrD von der konventionellen Laufbandaesthetik ab durch seine geschwungene, leichte Form mit edlem Holzrahmen und Lamellenlauffläche. Das motorlose, gekurvte Laufband bietet dem Nutzer alle Vorteile eines selbstbestimmten Laufworkouts: das mit flexiblen Holzlamellen und Kugellagertechnik versehene Band wird komplett durch die eigene Beinkraft angetrieben. Tempolimits sind dem Sprintbok Laufband nicht bekannt. Vom erholsamen Walk bis zum maximalen Sprint ist jede persönliche Laufgeschwindigkeit stufenlos und ohne Einstellung möglich. Auf der Kurve laufen Ein Trend unter motorlosen Laufbändern Geschwungener Holzrahmen Der Sprintbok besticht durch seine edle Fassung aus massivem Hartholz. Funktionell trägt der Holzrahmen zur Vibrationsreduktion bei. Modernste Laufbandform: gekurvt Auch der Sprintbok integriert mühelos die moderne gekurvte Laufbandform ins Design. Die Laufflächensteigung bietet beim Training viele Vorteile. Das Laufgefühl ist einfach und natürlich verbunden mit einer hohen Trainingseffizienz: 30% mehr Kalorienverbrauch durch höheren Krafteinsatz! Stabile Grifffläche mit Touchscreen Die elegant angewinkelte, stabile Grifffläche verfügt über ein 17,3“ Tablet für die eigens entwickelte Sprintbok App. Mit den Leistungsdaten stets im Blick können Nutzer aus einer Auswahl an Laufworkouts oder Scenery-Runs ihr Training bestimmen. Wartungsfrei Außer regelmäßig Staub entfernen, müssen im Vergleich zu herkömmlichen Laufbändern keine Bänder nachgezogen und nichts geölt oder geschmiert werden. Laufbandfläche aus Flexi-Holzlamellen 62 bewegliche Holzlamellen werden der natürlichen und langlebigen Eigenschaften wegen, mit Linoleum beschichtet. Die flexiblen Lamellen fangen perfekt Laufstöße ab und bieten dem Nutzer eine ideale Dämpfung während des Lauftrainings. 100% selbstbestimmtes Laufprinzip Der Sprintbok ist so konzipiert, dass er sich sofort und ohne Verzögerung dem Krafteinsatz und Laufstil des Nutzers anpasst. Das Training ist somit intensiver und effektiver: gegenüber motorisierten Laufbändern profitieren Läufer auch beim Sprintbok von einem bis zu 30% höheren Kalorienverbrauch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Laufbereich (BxL)
450 x 1600 mm
Breite
700 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
160000 g
Merkmale
Maximales Nutzergewicht
160 kg
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
17.3 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.732,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.038,08*
€ 8.375,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.969,40*
€ 8.293,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.794,68*
€ 8.085,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.732,14*
€ 8.011,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.