Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 314-318973 Herst.-Nr.: 1.500266 EAN/GTIN: 7640166323204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | World to Europe USB
Der Schuko-Standard ist in über 90 Destinationen weltweit vertreten, hauptsächlich jedoch in Europa. Hier finden Reisende aus aller Welt mit dem Länderreiseadapter World to Europe USB zuverlässig und einfach Anschluss. So können vor Ort alle 2- und 3-poligen Geräte angeschlossen und zeitgleich ein USB-Gerät geladen werden. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Ladeport | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Strom USB-Anschluss | 2.4 A | ![](/p.gif) | USB Ausgangsspannung | 5 V | Merkmale | Anschlussstecker-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Buchsenstecker-Typ | Universal | ![](/p.gif) | Universal-Buchsensteckertypen | Typ L (IT), Typ B, Typ I (AU), Typ C, Typ J (CH), Typ N (BR), Typ G (VK) | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 100-250 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 4000 W | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 2-3 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 105 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 65 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 175 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 86 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 215 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 325 mm | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Schweiz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 64 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 54 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 71 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 66 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 314 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,70* | ab € 9,06* | € 12,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 11,09* | € 16,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,75* | € 16,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 14,56* | € 21,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,76* | € 25,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 314 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 314 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 314 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | ![](/p.gif) | ab € 40,00* | € 4,70* | ![](/p.gif) | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|