Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92004330
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4930C010
EAN/GTIN:
     8714574668123
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Ob im Büro oder zu Hause – halten Sie Schritt mit der digitalen Transformation

Das schnelle und flexible Arbeiten mit verbesserter Zusammenarbeit steigert die Produktivität – egal, von wo aus gearbeitet wird. Mit konfigurierbaren Bedienelementen, fortschrittlicher Konnektivität und einem intuitiven Benutzererlebnis kann man sich ganz einfach zwischen den Arbeitsumgebungen bewegen.

Optimierte Produktivität

Mit schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Unterstützung kleiner Medienformate und zentraler Druckverwaltung durch Microsoft Universal Print optimieren Sie die Effizienz Ihrer Prozesse.

Intuitive Handhabung

Dank natürlicher Arbeitsabläufe und One-Touch-Befehlen auf dem großen 17,8 cm / 7 Zoll LCD-Touchscreen ist die Bedienung der zahlreichen Funktionen ganz einfach.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

Mit mobilen Apps und dualer Netzwerkfähigkeit haben Sie immer die optimale Verbindung für eine ultimative Zusammenarbeit und Produktivität.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Briefkopf, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief, Aussage
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 216 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
42 - 128 g/m²
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 2000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Drucker-Schriftarten
Barcode, Bitmap, PCL
Skalierbare Schriften
Roman T
Anzahl an PCL®-Fonts
93
Anzahl an PostScript®-Fonts
136
Leistungen
Speicherkapazität
2000 MB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Speichermedien
eMMC
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
52 dB
Schalldruckpegel (Standby)
32 dB
Schallleistungspegel (Druck)
65 dB
Schallleistungspegel (Standby)
46 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
750 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
200 Blätter
Kapazität Papierfach 1
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
200 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
556 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
41000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Maximaler Scanbereich
216 x 356 mm
Scan to
Cloud, E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XML, XPS
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Maximale Kopiergröße
A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
5.9 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
6.9 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
30000 Seiten
Energie
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
739 W
Stromverbrauch (Standby)
33.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.43 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
38 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
4 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.56 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.62 s
Barcode-Druck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Randloser Druck
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 farbe canon, laserdrucker farbe, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,08*
€ 1.024,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,32*
€ 1.008,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,23*
€ 980,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,24*
€ 917,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.