Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster PL196H Plattenspieler Schwarz, Silber, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster PL196H Plattenspieler Schwarz, Silber, Holz
Soundmaster PL196H Plattenspieler Schwarz, Silber, Holz
Soundmaster PL196H Plattenspieler Schwarz, Silber, Holz
Soundmaster PL196H Plattenspieler Schwarz, Silber, Holz
Soundmaster PL196H Plattenspieler Schwarz, Silber, Holz
Soundmaster PL196H Plattenspieler Schwarz, Silber, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92043102
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     PL196H
EAN/GTIN:
     4005425010906
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Holz
Nominale Geschwindigkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Unterstützte Bänder
FM
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Ausgänge (RCA)
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
150 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.