Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Comfort 46.0 SP-B Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Comfort 46.0 SP-B Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Grau, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SP-B Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Grau, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SP-B Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Grau, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SP-B Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Grau, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SP-B Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92070464
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119937
EAN/GTIN:
     4003718355871
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Der Benzin-Rasenmäher 46.6 SP-B PLUS Highline
Chic und komfortabel, so präsentiert sich der Benzin-Rasenmäher 46.6 SB-B PLUS Highline von AL-KO. Entwickelt in Deutschland und gefertigt in Österreich bietet dieser Rasenmäher höchste Qualität. Das moderne Design macht ihn zum Hingucker in jedem Garten. Durch ausgewählte Komponenten und Materialien wird die Langlebigkeit des Benzin-Rasenmähers gesteigert. Mit den Rasenmähern der Reihe „Highline" wird Rasenmähen zum Genuss.

Technische Details des Benzin-Rasenmähers 46.6 SB-B PLUS Highline
Mit einer Schnittbreite von 46 cm sorgt der Benzin-Rasenmäher 46.6 SB-B PLUS Highline auch in mittelgroßen Gärten (bis zu 1400 m²) für ein schnelles Vorankommen. Die Schnitthöhenverstellung wird zentral in bis zu 7 Stufen von 30 mm bis 80 mm vorgenommen. Die 2,4 kW starken Briggs&Stratton-Motoren bieten einen hervorragenden Wirkungsgrad, was sich durch mehr Leistung und weniger Verbrauch bemerkbar macht. Dank der XL-Leichtlaufräder sowie des 1-Gang-Radantriebs klappt das Vorankommen im Garten mühelos. Die 3INONEfunction bietet das Mähen, Fangen und Mulchen des Rasens. Der ergonomisch geformte Führungsholm erhöht den Komfort beim Arbeiten. Der Rasenschnitt gelangt durch das extra hohe Stahlblechgehäuse mit MaxAirflow-Technologie bis nach hinten in den 70 l großen Fangkorb mit Füllstandsanzeige, wodurch dieser bis oben gefüllt wird und so seltener geleert werden muss.

Den Benzin-Rasenmäher 46.6 SB-B PLUS Highline kaufen und Alternativen
Kaufen Sie den Benzin-Rasenmäher 46.6 SB-B PLUS Highline einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Der Benzin-Rasenmäher 46.6 SB-B PLUS Highline ist die effiziente Unterstützung der Pflege Ihrer Rasenfläche. Sie möchten einen Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite? Dann empfehlen wir Ihnen den Benzin-Rasenmäher 51.6 SB-B PLUS Highline.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32900 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
1400 m²
Schneideweite
460 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Funktionen
3
Grasssammel-Volumen
70 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anpassbarer Handgriff
Ja
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Klingen
1
Einstellungsart Schnittwinkel
Schrittweise
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortaktzahl
4
Hubraum
163 cm³
Drehgeschwindigkeit
2800 RPM
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
280 mm
Schalldruckpegel
86 dB
Schallleistungspegel
96 dB
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Energie
Energiequelle
Benzin
Motorleistung
2400 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,12*
€ 677,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,49*
€ 655,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 523,37*
€ 622,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,61*
€ 570,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.