Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Comfort 46.0 SPI-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Comfort 46.0 SPI-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SPI-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SPI-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SPI-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SPI-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SPI-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SPI-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SPI-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92073633
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119940
EAN/GTIN:
     4003718355901
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Der Benzinrasenmäher Comfort 46.0 SPI-A
Innovativ und komfortabel, so präsentiert sich der Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SPI-A von AL-KO. Entwickelt in Deutschland und gefertigt in Österreich bietet dieser Rasenmäher höchste Qualität. Das moderne Design macht ihn zum Hingucker in jedem Garten. Durch ausgewählte Komponenten und Materialien wird die Langlebigkeit des Benzin-Rasenmähers gesteigert. Und mit zuverlässigen und effizienten Features sowie einer innovativen Technik erleichtert Ihnen der Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SPI-A die Arbeit im heimischen Garten.

Technische Details des Benzin-Rasenmähers Comfort 46.0 SPI-A
Wendig und komfortabel in der Anwendung. Mit einer Schnittbreite von 46 cm sorgt der Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SPI-A auch in mittelgroßen Gärten (bis zu 1400 m²) für ein schnelles Vorankommen. Die Schnitthöhenverstellung wird bequem zentral 7-fach eingestellt. Die Schnitthöhe kann dabei zwischen 30-80 mm verstellt werden. Der 2,6 kW starke AL-KO Pro 170 Motor mit seiner innovationen E-Start-Technologie macht das Starten zum Kinderspiel. Dank des 1-Gang-Radantriebs und der XXL-Leichtlaufräder gelingt das Vorankommen im Garten mühelos. Die 3INONEfunction bietet Mähen, Fangen und Mulchmähen. Der ergonomisch geformte Führungsholm erhöht den Komfort beim Arbeiten. Der Rasenschnitt gelangt durch das extra hohe Stahlblechgehäuse mit MaxAirflow-Technologie bis nach hinten in den 60 l großen Fangkorb mit Füllstandsanzeige, wodurch dieser bis oben gefüllt wird und so seltener geleert werden muss.

Den Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SPI-A kaufen und Alternativen
Kaufen Sie den Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SPI-A einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Der Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SPI-A ist die effiziente Unterstützung der Pflege Ihrer Rasenfläche. Sie möchten einen Comfort Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite? Dann empfehlen wir Ihnen den Benzin-Rasenmäher 51.0 SP-B.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37200 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
1400 m²
Schneideweite
460 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Anzahl der Funktionen
3
Grasssammel-Volumen
60 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anpassbarer Handgriff
Ja
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Klingen
1
Einstellungsart Schnittwinkel
Schrittweise
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Hubraum
166 cm³
Drehgeschwindigkeit
2850 RPM
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
280 mm
Schalldruckpegel
83 dB
Schallleistungspegel
93 dB
Vibrationsemission
6 m/s²
Unsicherheit K
2 m/s²
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Benzin
Motorleistung
2600 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,21*
€ 728,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,10*
€ 717,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,43*
€ 693,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,60*
€ 665,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 553,37*
€ 658,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,09*
€ 607,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.