Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Comfort 46.0 SP-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Comfort 46.0 SP-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SP-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SP-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SP-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
AL-KO Comfort 46.0 SP-A Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92077141
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119936
EAN/GTIN:
     4003718355864
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Der Benzin-Rasenmäher AL-KO Comfort 46.0 SP-A
Chic und komfortabel, so präsentiert sich der Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SP-A von AL-KO. Entwickelt in Deutschland und gefertigt in Österreich bietet dieser Rasenmäher höchste Qualität. Das moderne Design macht ihn zum Hingucker in jedem Garten. Durch ausgewählte Komponenten und Materialien wird die Langlebigkeit des Benzin-Rasenmähers gesteigert. Mit den Rasenmähern der Reihe „Comfort" wird Rasenmähen zum Genuss.

Technische Details des Benzin-Rasenmähers Comfort 46.0 SP-A
Mit einer Schnittbreite von 46 cm sorgt der Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SP-A auch in mittelgroßen Gärten (bis zu 1100 m²) für ein schnelles Vorankommen. Die Schnitthöhenverstellung wird zentral in bis zu 7 Stufen von 30 mm bis 80 mm vorgenommen. Der 1,9 kW starken AL-KO Pro Motor mit oben liegenden Ventilen bieten einen hervorragenden Wirkungsgrad, was sich durch mehr Leistung und weniger Verbrauch bemerkbar macht. Dank des 1-Gang-Radantriebs und der XXL-Leichtlaufräder gelingt das Vorankommen im Garten mühelos. Die 3INONEfunction bietet das Mähen, Fangen und Mulchen des Rasens. Der ergonomisch geformte Führungsholm erhöht den Komfort beim Arbeiten. Der Rasenschnitt gelangt durch das extra hohe Stahlblechgehäuse mit MaxAirflow-Technologie bis nach hinten in den 60 l großen Fangkorb mit Füllstandsanzeige, wodurch dieser bis oben gefüllt wird und so seltener geleert werden muss.

Den Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SP-A kaufen und Alternativen
Kaufen Sie den Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SP-A einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Der Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SP-A ist die effiziente Unterstützung der Pflege Ihrer Rasenfläche. Sie möchten einen Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite? Dann empfehlen wir Ihnen den Benzin-Rasenmäher AL-KO Comfort 51.0 P-A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33400 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
1400 m²
Schneideweite
460 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Anzahl der Funktionen
3
Grasssammel-Volumen
60 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Klingen
1
Einstellungsart Schnittwinkel
Schrittweise
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Hubraum
123 cm³
Drehgeschwindigkeit
2850 RPM
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
280 mm
Schalldruckpegel
84 dB
Schallleistungspegel
94 dB
Vibrationsemission
6 m/s²
Unsicherheit K
2 m/s²
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Benzin
Motorleistung
1900 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,30*
€ 560,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,03*
€ 547,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,00*
€ 511,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 425,22*
€ 506,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.