Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVO231378 Glasfaserkabel 3 m 2x SC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVO231378 Glasfaserkabel 3 m 2x SC OS2 Gelb
Lanview LVO231378 Glasfaserkabel 3 m 2x SC OS2 Gelb
Lanview LVO231378 Glasfaserkabel 3 m 2x SC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92447421
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVO231378
EAN/GTIN:
     5704174319825
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
42 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
43 g
Sonstige Funktionen
Stecker
SC - SC
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x SC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1550 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Zertifizierung
IEC, EIA, TIA, Telcordia
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.