Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVO231380 Glasfaserkabel 10 m 2x SC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVO231380 Glasfaserkabel 10 m 2x SC OS2 Gelb
Lanview LVO231380 Glasfaserkabel 10 m 2x SC OS2 Gelb
Lanview LVO231380 Glasfaserkabel 10 m 2x SC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92447571
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVO231380
EAN/GTIN:
     5704174319849
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
112 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
113 g
Sonstige Funktionen
Stecker
SC - SC
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x SC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1550 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Zertifizierung
IEC, EIA, TIA, Telcordia
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.