Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92490465
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7325F
EAN/GTIN:
     5411397141514
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
2
Sicherheitsschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Produktfarbe
Weiß
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
260 mm
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter domo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7344H
ab € 122,43*
Ähnlich
Tristar
KA-5036
ab € 43,99*
Ähnlich
Tristar
KA-5038
ab € 23,90*
Ähnlich
Tristar
KA-5140
ab € 43,06*
Ähnlich
Tristar
KA-5045
ab € 49,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.