Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP722Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS LBP722Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP722Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP722Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP722Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP722Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP722Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92669212
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4929C006
EAN/GTIN:
     4549292181814
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
458 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
388 mm
Gewicht
29000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
16K, Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
200 Blätter
Kapazität Papierfach 1
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
80000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 7500 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Barcode, PCL, PostScript
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
729 W
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Stromverbrauch (Standby)
34.4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.45 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
2 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.3 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.3 s
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
52 dB
Schallleistungspegel (Standby)
33 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,14*
€ 434,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,57*
€ 432,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,86*
€ 421,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,51*
€ 400,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A527
ab € 101,27*
Zubehör
Canon
4935C001
ab € 131,37*
Zubehör
Canon
4931C001
ab € 133,36*
Zubehör
Canon
4933C001
ab € 130,58*
Zubehör
Canon
4937C001
ab € 105,19*
Zubehör
Canon
4936C001
ab € 219,87*
Zubehör
Canon
4932C001
ab € 219,18*
Zubehör
Canon
4934C001
ab € 211,95*
Zubehör
Canon
4938C001
ab € 159,95*
Zubehör
Canon
0942C002
ab € 16,06*
Zubehör
Canon
0942C001
ab € 187,57*
Zubehör
Canon
1632C002
ab € 95,38*
Zubehör
Canon
5512C002
ab € 177,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.