Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3221 Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 3221 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3221 Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92840847
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3221
EAN/GTIN:
     4250058532213
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
640 mm
Merkmale
Produkttyp
Flachbildschirm-Montagearm
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 600 mm
Drehwinkelbereich
0 - 20 °
Produktfarbe
Schwarz
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.