Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 191004 Wasserspender 3,2 l Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 191004 Wasserspender 3,2 l Schwarz, Silber
Bartscher 191004 Wasserspender 3,2 l Schwarz, Silber
Bartscher 191004 Wasserspender 3,2 l Schwarz, Silber
Bartscher 191004 Wasserspender 3,2 l Schwarz, Silber
Bartscher 191004 Wasserspender 3,2 l Schwarz, Silber
Bartscher 191004 Wasserspender 3,2 l Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92861551
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     191004
EAN/GTIN:
     4015613622521
Suchbegriffe:
Samovar
Samowar
Trinkbrunnen
Wasserdispenser
191004 Samowar 3,2L
Weitere Informationen:
Merkmale
Gesamtkapazitaet
3.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Topfmaterial
Steingut
Warmhaltefunktion
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
2340 g
Weitere Suchbegriffe: Wasserspender, samovar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.