Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0026 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92865537
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HD0026
EAN/GTIN:
     4052792050820
Suchbegriffe:
HDMI Extender
logilink hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1070 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
147 x 94 x 18 mm
Empfängergewicht
350 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
147 x 94 x 18 mm
Gewicht Transmitter
350 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat8, Cat5e, Cat6, Cat7
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bidirektional
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bandbreite
6 Gbit/s
600 MHz
Kabellänge
1.2 m
Unterstützte Audioformate
DTS, LPCM
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.