Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4059952542317 Herst.-Nr.: 2 608 900 893 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EXPERT C470 Schleifpapier für zeitsparendes Schleifen von Holz und Farbe
Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen.
Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Sandpapier | | Geeignet für Materialien | Holz | | Markenkompatibilität | Bosch | | Produktfarbe | Braun | | Form | Rechteckig | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 107 mm | | Breite | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,94* | € 5,36* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,82* | € 5,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,80* | € 5,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,94* | € 5,53* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 4,11* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,394* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|