Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K12202 FRESH KITCHEN Kochmesser - 20 cm K12202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K12202 FRESH KITCHEN Kochmesser - 20 cm K12202
Tefal K12202 FRESH KITCHEN Kochmesser - 20 cm K12202
Tefal K12202 FRESH KITCHEN Kochmesser - 20 cm K12202
Tefal K12202 FRESH KITCHEN Kochmesser - 20 cm K12202
Tefal K12202 FRESH KITCHEN Kochmesser - 20 cm K12202
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93003032
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K1220205
EAN/GTIN:
     3168430276093
Suchbegriffe:
Keramik-Messer
Keramikmesser
Allzweckmesser
Fleischmesser
Fresh Kitchen Messer: Nie zuvor waren perfekte Schneidleistung und Spaß so gut in einem Produkt vereint!
Fresh Kitchen bringt Farbe in die Küche. Mit diesen Messern können Sie sich auf eine vielseitige und hochwertige Messer-Serie mit antihaftversiegelter Edelstahlklinge freuen, die perfekte Schneidleistung, besondere Widerstandsfähigkeit und hohen Benutzerkomfort vereint. Der ergonomische Soft-Touch-Griff der Messer liegt gut in der Hand und sorgt für einen komfortablen, sicheren Halt. Inklusive Klingenschutz für eine sichere Handhabung, die das Verkratzen der Klinge verhindert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
78 Stück(e)
Technische Details
Palettenhöhe netto
1800 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Länge (mm)
259 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
224 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
268 g
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
200 mm
Material Messer
Keramik
Klingenfarbe
Grau
Handgrifffarbe
Grau
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Messer 2 Klingenlänge
15 mm
Griff Eigenschaften
Soft Touch
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.