Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 067002 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 067002 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
Mobilis 067002 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
Mobilis 067002 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93010703
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     067002
EAN/GTIN:
     3700992524351
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab Active 3
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Paketgewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.