Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CRS-PLUGNVIEW-H-197 HDMI-Kabel 60 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CRS-PLUGNVIEW-H-197 HDMI-Kabel 60 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics CRS-PLUGNVIEW-H-197 HDMI-Kabel 60 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics CRS-PLUGNVIEW-H-197 HDMI-Kabel 60 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93010726
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-2400197
EAN/GTIN:
     7291063091200
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Merkmale
Kabellänge
60 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,51*
€ 703,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,12*
€ 695,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,67*
€ 679,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,00*
€ 664,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,43*
€ 649,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.