Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 AG23-P7X9F1BBWJ Lichtspot Gold LED 6,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 AG23-P7X9F1BBWJ Lichtspot Gold LED 6,4 W
LEDS-C4 AG23-P7X9F1BBWJ Lichtspot Gold LED 6,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93096079
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     AG23-P7X9F1BBWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten ip54
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Ursprungsland
Spanien
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.4 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
636 lm
Strahlungswinkel
49 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 4000k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.