Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86038 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 86038 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
DeLOCK 86038 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
DeLOCK 86038 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
DeLOCK 86038 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-86038
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86038
EAN/GTIN:
     4043619860388
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses DP 8K zertifizierte USB-C zu DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen verschiedenen Geräten mit USB Type-C und DisplayPort Anschlüssen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Das bidirektionale Kabel funktioniert in beide Signalrichtungen und bietet daher eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Es kann z. B. dazu verwendet werden, einen Monitor oder Fernseher mit DisplayPort Anschluss mit einem Notebook oder Smartphone mit USB Type-C Buchse zu verbinden. Alternativ ist es möglich, einen USB Type-C Monitor an ein Gerät mit DisplayPort Ausgang anzuschließen.

8K Ultra HD Auflösung und HDR Unterstützung
Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.
Durch die HDR Unterstützung werden Farben realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Samplerate
1536 kHz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Chrontel CH7213
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 27,58*
€ 37,79*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 28,64*
€ 39,19*
4 Tage
14
pro Stück
€ 9,90*
ab € 32,61*
€ 43,84*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,95*
€ 44,21*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,44*
€ 53,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.