Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite NPOEI-60W-1G PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite NPOEI-60W-1G PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Tripp Lite NPOEI-60W-1G PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Tripp Lite NPOEI-60W-1G PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Tripp Lite NPOEI-60W-1G PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Tripp Lite NPOEI-60W-1G PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Tripp Lite NPOEI-60W-1G PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Tripp Lite NPOEI-60W-1G PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93559856
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     NPOEI-60W-1G
EAN/GTIN:
     0037332265913
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
116 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232.9 mm
Verpackungstiefe
182.9 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
370 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332265910
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
384 mm
Höhe des Versandkartons
260.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-49 - 167 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
24 - 57 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N261-005-BK
ab € 3,83*
Zubehör
Tripp Lite
N261-010-BK
ab € 5,01*
Zubehör
Tripp Lite
N262-003-BK
ab € 4,76*
Zubehör
Tripp Lite
NPOEI-90W-1G
ab € 187,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.