Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera Metal Planter Edge 25 Outdoor Pflanzgefäß Freistehend Stahl Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera Metal Planter Edge 25 Outdoor Pflanzgefäß Freistehend Stahl Anthrazit
Herstera Metal Planter Edge 25 Outdoor Pflanzgefäß Freistehend Stahl Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93587720
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     08979802
EAN/GTIN:
     8435501848547
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Pflanzkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
375 l
Breite
1500 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
14500 g
Merkmale
Produkttyp
Pflanzgefäß
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beschichtungsmaterial
Pulver
Weitere Suchbegriffe: pflanzkübel anthrazit, blumenkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.