Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93799376
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     ML003G
EAN/GTIN:
     0088381746632
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen. Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar.
Weitere Informationen:
Lampen
Lampentechnologie
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Lichtleistung
1100 lm
Lichtstärke
1900 Lux
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schwenkbarer Sockel
Ja
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Leistungen
Frontlicht
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
4700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,56*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 91,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.