Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EKGC 16156 Integriert 212 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EKGC 16156 Integriert 212 l E Weiß
Amica EKGC 16156 Integriert 212 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93807112
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1171186
EAN/GTIN:
     4040729161565
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.8 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
50 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
212 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
193 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1441 mm
Gewicht
45000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1443 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
162 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1490 mm
Paketgewicht
50000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,26*
€ 418,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,71*
€ 414,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.