Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Icebreaker 32 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Icebreaker 32 Werkzeug
Wera Icebreaker 32 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93821490
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134023001
EAN/GTIN:
     4013288221100
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
32 Werkzeug
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Sechskantschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
11
Anzahl der bit drivers
10
Schraubenschlüssel-Typ
Torxschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
9
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Anzahl der enthaltenen Sechskantschlüssel
9
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Phillips, Pozidriv, Torx
Gehäusefarbe
Schwarz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.