| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-93849481 Herst.-Nr.: TMV 2-24159HI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Leistung | 2 W | ![](/p.gif) | DC input Spannung | 21.6-26.4 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 66 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 15 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kupfer, Nickel, Silikon | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Typ | DC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -50 - 125 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 7.1 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 19.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2.4 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |