Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TES 1-2421V Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TES 1-2421V Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TES 1-2421V Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93849853
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 1-2421V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
21.6 - 26.4 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon
Anzahl
1
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
2 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,129*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,079*
€ 11,99401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,129*
€ 9,67351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.