Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCL 060-112 DC Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TCL 060-112 DC Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TCL 060-112 DC Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93851923
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-112 DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
5000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
265 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.