Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSRN 1-2490 Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSRN 1-2490 Elektrischer Umwandler
Traco Power TSRN 1-2490 Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93852158
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSRN 1-2490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
10.5-36 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
9 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
11.7 mm
Gewicht
1.9 g
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.