Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93875773
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CBS350-8MGP-2X-UK
EAN/GTIN:
     889728326674
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
1024
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
124 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Marktsegment
Business
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1524625 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
252.476 mm
Tiefe
344.424 mm
Höhe
43.942 mm
Gewicht
2789.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Wärmeableitung
569.5 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
62 Gbit/s
Transferrate
46.13 Mpps
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
990
Anzahl IP-Schnittstellen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
405.892 mm
Verpackungstiefe
456.184 mm
Verpackungshöhe
94.996 mm
Paketgewicht
4249.09 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
IP-Routing
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4094
VLAN-Zuordnungstyp
1:1-VLAN-Mapping
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
6
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
2
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
MLD v1/2
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Router Protokoll
RIP-2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch 2port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,50*
€ 768,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,69*
€ 763,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,46*
€ 758,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,28*
€ 751,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.